HSS specialspiralbor til forskalling
Spiralbor til forskalling HSS
FORSKALNINGSBOR Ø 6,0X 600MM CYL.
Varenr. 063160 600
EAN 4046777350142
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
HSS stålborespidser af høj kvalitet letter også anvendelse i metaller og forlænger levetiden med op til 60 %.
Optimal koncentricitet, ingen fare for brud
Fin gevindtilslutning af borespids og aksel, der er sikret med metalklæbemasse
Forebyggelse af ulykker
Åbne spånrifler til aksel (fra ∅ 16 mm) forhindrer, at borespidsen sætter sig fast i træ.
I henhold til bestemmelserne fra det tyske institut for lovpligtig arbejdsskadeforsikring og forebyggelse
Anvendelsesområde
- Til rørgennemføring i træ, gipsplader, letvægtsbyggeplader osv.
- For at bore gennem plader
Diameter (Ø) | 6 mm |
Længde | 600 mm |
Arbejdslængde | 100 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Skafttype | Cylindrisk |