Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS specialspiralbor til forskalling

Spiralbor til forskalling HSS
FORSKALNINGSBOR Ø 8,0X 400MM CYL.

Varenr. 063180 400

EAN 4011231528122

Prisvisning for kunder efter login
HSS specialspiralbor til forskalling

Varenr. 063180 400
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
HSS stålborespidser af høj kvalitet letter også anvendelse i metaller og forlænger levetiden med op til 60 %.

Optimal koncentricitet, ingen fare for brud


Fin gevindtilslutning af borespids og aksel, der er sikret med metalklæbemasse



Forebyggelse af ulykker


Åbne spånrifler til aksel (fra ∅ 16 mm) forhindrer, at borespidsen sætter sig fast i træ.



I henhold til bestemmelserne fra det tyske institut for lovpligtig arbejdsskadeforsikring og forebyggelse

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til rørgennemføring i træ, gipsplader, letvægtsbyggeplader osv.

  • For at bore gennem plader

Diameter (Ø)

8,0 mm

Længde

400 mm

Arbejdslængde

100 mm

Skaftdiameter

6 mm

Skafttype

Cylindrisk

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger