HSS specialspiralbor til forskalling
Spiralbor til forskalling HSS
FORSKALNINGSBOR Ø 8,0X 600MM CYL.
Varenr. 063180 600
EAN 4011231528139
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
HSS stålborespidser af høj kvalitet letter også anvendelse i metaller og forlænger levetiden med op til 60 %.
Optimal koncentricitet, ingen fare for brud
Fin gevindtilslutning af borespids og aksel, der er sikret med metalklæbemasse
Forebyggelse af ulykker
Åbne spånrifler til aksel (fra ∅ 16 mm) forhindrer, at borespidsen sætter sig fast i træ.
I henhold til bestemmelserne fra det tyske institut for lovpligtig arbejdsskadeforsikring og forebyggelse
Anvendelsesområde
- Til rørgennemføring i træ, gipsplader, letvægtsbyggeplader osv.
- For at bore gennem plader
Diameter (Ø) | 8,0 mm |
Længde | 600 mm |
Arbejdslængde | 100 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Skafttype | Cylindrisk |