Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Halogenrotorblink Med magnet

Halogenrotorblink med magnetmontering
ROTORBLINK M/MAGNETFOD

Varenr. 081242036

EAN 4053479197166

Prisvisning for kunder efter login
Halogenrotorblink Med magnet

Varenr. 081242036
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
Godkendelse til ECE R65 og ECE R10
  • Design: 12 V/24 V, 23 W

  • med magnet til montering på karosseriets tag

  • med spiralkabel til cigartænder

  • 12 V-lampe allerede monteret ved levering

  • 24 V-pære skal bestilles separat (art. 072013220)

  • standardiseret – ECE R65 og ECE R10

  • fremstillet i Schweiz
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Orange

Diameter

154 mm

Højde

141 mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger