Halogenrotorblink Med magnet
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Design: 12 V/24 V, 23 W
- med magnet til montering på karosseriets tag
- med spiralkabel til cigartænder
- 12 V-lampe allerede monteret ved levering
- 24 V-pære skal bestilles separat (art. 072013220)
- standardiseret – ECE R65 og ECE R10
- fremstillet i Schweiz
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!