Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115 Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115 Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115 Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115 Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115 Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/TesZpFDiamQ

Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115 - 1
Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115 - 2
Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115 - 3
Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115 - 4
Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115 - 5
Hammerbor Plus Quadro-L Vario - HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115 - 6

Hammerbor Plus Quadro-L Vario

Hammerbor Plus Quadro-L Vario
HAMMERBOR-PLUS-Q-LV-Ø8,0-L115
ZEBRA

Varenr. 0648058011
EAN 4046777498363

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den perfekte løsning til armeringerne og hårde materialer med et symmetrisk hoved i ét stykke med fire skærkanter og Vario fremføringsspiral med fire spiraler og kerneforstærkning

Betydeligt forbedret kompatibilitet med forstærkninger


Den symmetriske 4 x 90° skærgeometri (op til Ø 10 mm med massivt hårdmetalhoved) forhindrer, at borespidsen sætter sig fast eller decentreres, når for eksempel armering rammes.



Væsentligt hurtigere boring


Den avancerede spidsgeometri og de asymmetrisk placerede forhøjninger på skærekanterne sikrer forbedret trækkraft.



Perfekte boreegenskaber i hele produktets levetid


  • Hovedgeometri, som er skræddersyet til borekronediameteren

  • 5–16 mm: Hårdmetalelement i ét stykke - maksimeret fastgørelsesoverflade på stålelementet giver høj stabilitet.

  • 18-32 mm: Hårdmetalelement i flere stykker for hurtigere boring og forbedret optagelse af vridningskræfter takket være tredelt design.


Væsentligt forbedret borehastighed og støvfjernelse, og samtidig mindsket risiko for brud


Strømlinet Vario-spiral med bagside, som bliver smallere ved spidsen og bredere ved bagenden, og skarpere vinkel ved spiralenden sikrer reduceret friktion, høj stabilitet og maksimal overføring af slagenergi.



Optimal styring i det borede hul


Borespids med fire skærekanter og geometri med fire spiraler for at sikre, at spidsen styres perfekt i det borede hul.



Præcis centrering


Den specielle selvcentreringsspids muliggør boring med høj præcision.

Bemærk

Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør. Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borehastighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Blød kørsel (punktsystem)

4 af 4 punkter

Nøjagtighed (pointsystem)

4 af 4 punkter

Forstærkningsstyrke (punktsystem)

4 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Diameter (Ø)

8 mm

Længde

115 mm

Arbejdslængde

50 mm

Antal skærekanter

4 STK

Antal spiraler

4 STK

Værktøjsoptag

SDS-plus

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Adapter Til plug-in værktøj, Plus til Max

BORHOLDER 857 MAX/PLUS

Til bor med SDS-plus-optag på maskiner med SDS-max-drevaksel