Hammerbor, boks Plus Quadro-L Vario, 7 dele
Hammerbor Plus Quadro-L Vario 7 stk. Syska
HAMMERBOR QUADRO-L VARIO SÆT Ø5-12MM 7 S
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Væsentligt forbedret funktion ved boring i forstærkede strukturer
Den symmetriske 4 x 90° skærgeometri (op til Ø 10 mm med massivt hårdmetalborehoved) forhindrer, at borespidsen sætter sig fast eller decentreres, når f.eks. armeringsjern rammes.
Væsentligt hurtigere boring
Den avancerede spidsgeometri og de asymmetrisk anbragte forhøjninger på skærene (Power Breaker) sikrer mere effektiv og hurtigere boring.
Perfekte boreegenskaber i hele produktets levetid
- Takket være hovedgeometri, der er skræddersyet til borekronediameteren
- Wolframkarbid-elementer i ét stykke til høj stabilitet takket være den maksimerede kontaktflade på stålelementet.
Væsentligt forbedret borehastighed og fjernelse af støv, der samtidig giver øget sikkerhed mod brud
Vario-fremføringsspiral med bagside, som bliver smallere ved spidsen og bredere ved bagenden og har en spidsere vinkel ved spiralenden, sikrer reduceret friktion, høj stabilitet og maksimal overføring af slagenergi.
Optimal styring i det borede hul
Takket være de fire skærekanter og borespidsens geometri med fire spiraler er borespidsen optimalt styret i det borede hul.
Præcis boring
Den specielle selvcentreringsspids muliggør præcis boring.
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
Der må kun bores gennem armeringsjern med tilladelse fra en bygningsingeniør.
Borehastighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Blød kørsel (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Nøjagtighed (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Forstærkningsstyrke (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Antal stykker i sortiment/sæt | 7 STK |
Værktøjsoptag | SDS-plus |
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!