Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lube-Shuttle® håndbetjent fedtpresse

Håndbetjent fedtpresse, Lube-Shuttle
FEDTPRESSE LUBE-SHUTTLE

Varenr. 098605

EAN 4024835859011

Prisvisning for kunder efter login
Lube-Shuttle® håndbetjent fedtpresse

Varenr. 098605
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
System til smørefedt i 400 g systempatroner
  • Enkel, hurtig og fuldstændig ren isætning og fjernelse af fedtpatronen uden at åbne pressen

  • Intet behov for udluftning mere; så godt som ingen problemer forårsaget af luft

  • Fyldstand og fedttype kan hele tiden kontrolleres udefra

  • Optimal tømning af patroner; fuldstændig miljøvenlig

  • God fedtstrøm, selv ved lave temperaturer

  • Arbejdstryk over 400 bar, maks. tryk op til ca. 800 bar

  • Tilførselsmængde pr. slag op til 1,5 cm³ (afhængigt af viskositet og temperatur)
Bemærk

Lube-Shuttle® er et registreret varemærke tilhørende MATO GmbH & Co. KG.

Anvendelsesområde
Instruktioner

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på test, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv foretager en test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til påføring af fedt op til NLGI kvalitet 2 i 400 ml systempatroner.

Instruktioner

Fjern låget fra patronen, og skru patronen ind i den håndbetjente fedtpresse.

Materiale

Stål

Maks. driftstryk

800 bar

Længde

380 mm

Produktvægt (pr. vare)

928,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger