Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Håndpumpe

Manuel cylinderpumpe
HÅNDPUMPE F.60-200 L TROMLER

Varenr. 0891629

EAN 4046777242355

Prisvisning for kunder efter login
Håndpumpe

Varenr. 0891629
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
Enhåndspumpe til montering på tromler

Nem at håndtere


  • Justerbart pumperør

  • Kan betjenes med én hånd

Robust


  • Udført i støbejern med et PE-nylonstempel, der gør pumpen modstandsdygtig overfor de fleste væsker
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan anvendes til alle smøreolier samt til dieselolie, benzin, rensevæske, frostvæske, sprinklervæske og kølevæske med flere. Den kan monteres på tromler fra 60 – 200 liter med 2” RGW.

Materiale

Stål/aluminium

Farve

Sort

Min. rørlængde

450 mm

Maks. rørlængde

880 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger