Håndrundsav HKS 55 Combi
Håndrundsav, HKS 55 kombination
RUNDSAV HKS 55 KOMBI
Varenr. 07021570
EAN 4047376597273
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nominel spænding | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 1200 W |
Min./maks. tomgangshastighed | 2000-5200 o/min |
Velegnet til huldiameter | 20 mm |
Maks. savklingediameter | 160 mm |
Min./maks. geringsvinkel | 0-45 grader |
Maks. skæredybde ved 90 grader | 55 mm |
Maks. skæredybde ved 45 grader | 40 mm |
Maskinens vægt | 3,7 kg |
Kabellængde | 4 m |
SP-ADAPTER
SP-PARALLELGUIDE
ALLEN KEY