Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

Håndsnittap HSS DIN 352 bund
BUNDTAP HSS M12 12X1,75

Varenr. 06403 12

EAN 4011231532327

Prisvisning for kunder efter login
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

Varenr. 06403 12
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
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
  • Overholder DIN 352

  • Til metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruktionerSpidstap og anden tap kræves for at producere et komplet gevind

Standarder

DIN 352

Gevindtype x nominel diameter

M12

Stigning

1,75 mm

Længde

75 mm

Gevindlængde (metrisk gevind)

28 mm

Skaftdiameter

9 mm

Firkantstørrelse

7 mm

Kernehulsdiameter

10,2 mm

Materiale

HSS

Gevindtype

M

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger