Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

Håndsnittap HSS DIN 352 bund
BUNDTAP HSS M4 4X0,7

Varenr. 06403 4

EAN 4011231532471

Prisvisning for kunder efter login
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

Varenr. 06403 4
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
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
  • Overholder DIN 352

  • Til metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruktionerSpidstap og anden tap kræves for at producere et komplet gevind

Standarder

DIN 352

Gevindtype x nominel diameter

M4

Stigning

0,7 mm

Længde

45 mm

Gevindlængde (metrisk gevind)

13 mm

Skaftdiameter

4,5 mm

Firkantstørrelse

3,4 mm

Kernehulsdiameter

3,3 mm

Materiale

HSS

Gevindtype

M

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger