Håndtap, tredje tap HSS DIN 352
Håndsnittap HSS DIN 352 bund
BUNDTAP HSS M6 6X1,0
Varenr. 06403 6
EAN 4011231532518
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
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
- Overholder DIN 352
- Til metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13
InstruktionerSpidstap og anden tap kræves for at producere et komplet gevind
Standarder | DIN 352 |
Gevindtype x nominel diameter | M6 |
Stigning | 1 mm |
Længde | 56 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 19 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Firkantstørrelse | 4,9 mm |
Kernehulsdiameter | 5,0 mm |
Materiale | HSS |
Gevindtype | M |