Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

Håndsnittap HSS DIN 352 bund
SNITTAP BUND HSS M14

Varenr. 06403 14

EAN 4011231532341

Prisvisning for kunder efter login
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352

Varenr. 06403 14
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
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
  • Overholder DIN 352

  • Til metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruktionerSpidstap og anden tap kræves for at producere et komplet gevind

Standarder

DIN 352

Gevindtype x nominel diameter

M14

Stigning

2 mm

Længde

80 mm

Gevindlængde (metrisk gevind)

30 mm

Skaftdiameter

11 mm

Firkantstørrelse

9 mm

Kernehulsdiameter

12,0 mm

Materiale

HSS

Gevindtype

M

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger