Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Harpiksfjerner-koncentrat, HEK 5000

Harpiksfjerner-koncentrat, HEK 5000
HEK 5000, HARPIKSRENSER, 5L

Varenr. 0893611

EAN 4045989958610

Prisvisning for kunder efter login
Harpiksfjerner-koncentrat, HEK 5000

Varenr. 0893611
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
Til at løsne harpiksbelægninger og anden tilsmudsning

Særligt velegnet til hurtig rengøring af savklinger til håndholdte og stationære rundsave, høvlklinger, fræsehoveder.

Bemærk

Kan opløse malingen på støbejernsoverflader. Brug en nylon- eller plastpensel til rengøring, eller rengør med en pensel i et dyppekar. Må ikke komme i berøring med materialer, der indeholder aluminium. Aftør rester fra den behandlede overflade med en klud.


Indeholder kaliumhydroxid.


Bemærk: Må ikke anvendes på aluminium.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

HEK 5000 er specielt udviklet til rengøring og løsning af harpiksrester på håndholdte rundsavklinger, rundsavklinger til stationær brug, høvlknive og fræsehoveder.

Instruktioner

Fortyndes med vand i forholdet 1:2 før brug.

Indhold

5 l

Lugt/duft

Lugtfri

Farve

Farveløs

Kemisk basis

Kaliumhydroxid

pH-værdi/betingelser

9 / ved 20 °C

Tæthed/betingelser

1,18 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Biologisk nedbrydelig

Ja

AOX-fri

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter

PUMPESPRAY T. ALKALISKE PROD., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af alkaliske produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, alkaliske rengøringsmidler med en pH på 7,5-12,0
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hane DN 45-gevind til 5 l og 10 l plastbeholdere

AFTAPNINGSHANE T. 5L DUNKE

Hanen gør det hurtigt og nemt at fylde og dispensere væsker uden tilsmudsning, og hjælper med at dosere store mængder væske på kort tid.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger