Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Harpiksfjerner-koncentrat, HEK 5000
Til at løsne harpiksbelægninger og anden tilsmudsning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Særligt velegnet til hurtig rengøring af savklinger til håndholdte og stationære rundsave, høvlklinger og fræsehoveder.
Kan opløse malingen på støbejernsoverflader. Brug en nylon- eller plastpensel til rengøring, eller rengør med en pensel i et dyppekar. Må ikke komme i berøring med materialer, der indeholder aluminium. Aftør rester fra den behandlede overflade med en klud.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Fortyndes med vand i forholdet 1:2 før brug.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!