High-Vis Hybrid jakke kl.3, Lyngsøe
STRECTHJAKKE HIGH-VIS ORANGE KL.3 STR. L
Varenr. 9501023536
EAN 5708217505664
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Lyngsøe High-vis Hybridjakke kl.3 er designet til at sikre maksimal synlighed og beskyttelse i krævende arbejdsmiljøer
- Fremstillet af 100 % polyester i stretch kvalitet med TPU-membran, der giver både åndbarhed og vindtæthed. Derudover er metervaren vandtæt.
- Opfylder ISO 20471 og EN 343 standarder, hvilket garanterer høj sikkerhed og komfort
- Let polstring og foring i polyester sikrer varme og komfort under brug
- Praktiske funktioner inkluderer en fast hætte med snøre, der kan skjules i kraven, samt flere lommer med lynlås for sikker opbevaring
- Kan vaskes ved 40 °C for nem vedligeholdelse, med specifikke plejeinstruktioner for at bevare jakkens kvalitet
Farve | Orange |
Størrelse | L |
Materiale | 100 % polyester med TPU-membran |
Stofvægt pr. m2 | 150 g |
Standarder | ISO 20471, EN 343 |
Foring, materiale | 100 % polyester |
Polstring | 100 % polyester |
Polstring pr. m², belægningsvægt | 160 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Luk alle lynlåse før vask, Brug ikke skyllemiddel, Må ikke tørretumbles, Brug ikke blegemiddel, Må ikke stryges, Må ikke renses |