Højtrykssprøjte
Højtrykssprøjte
PÅFØRINGSSPRØJTE NEUTRAL, 5L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ensartet sprøjtemønster, selv uden konstant pumpning
Stor trykpude
Nem påfyldning
Stor påfyldningstragt
Ubesværet, mobilt arbejde
Bærerem
Stort kabinet
- Beskyttet slangeforbindelse
- Sikker holder til sprøjterøret
- Skridsikker
Målrettet påføring af middel
Flad specialstråledyse
FPM-pakninger, der er kemikaliebestandige
Specialbelagt stempelstang og fjeder i rustfrit stål
Modstandsdygtig over for fosforsyre op til 85 %. Modstandsdygtig over for flussyre op til 50 %
Må kun bruges til vandige rengøringsmidler fra Würth.
Disse informationer er baseret på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse! For yderligere information henvises til den tekniske informationsbrochure.
Rengøring af køretøjer og bygninger, påføring af desinfektionsmidler og almindelige pesticider.
Væskevolumen | 5 l |
Beholderkapacitet | 8 l |
Driftstryk | 3 bar |
Slangelængde | 1,3 m |
Produktvægt (pr. vare) | 2583 g |