Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hjulafbalanceringsmaskine WB285

Hjulafbalanceringsmaskine WB285
AFBALANCERINGSMASKINE WB 285

Varenr. W343210285

EAN 4061975931429

Prisvisning for kunder efter login
Hjulafbalanceringsmaskine WB285

Varenr. W343210285
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
En motoriseret afbalanceringsmaskine med elektronisk målesystem og digitalt display
  • Automatisk cyklus

  • Automatisk målesystem til aluminiumsfælge

  • Leveres med standard lille "stænkskærm"

  • Virtuel sonar til automatisk beregning af fælgbredde på stålfælge

  • 4 programmer for aluminiumsfælge

  • Specielt aluminium S-program med opdelt program til skjulte vægte

  • Automatisk cyklus med bremsning

  • Tilspænding med lynkoblingsmøtrik med 3 konusser og 40 mm aksel

  • Selvkalibrering/selvdiagnose

  • Optimeringsprogram til placering af dækket på fælgen

  • Elektromagnetisk bremse
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvægt (pr. vare)

110,000 kg

Maks. fælgbredde

20 tommer

Min./maks. fælgdiameter

10-30 tommer

Måling af radialt kast

Nej

Hjulskærm

Ja

Dækpumpe

Nej

Kontrolsystem for vibration

Nej

Spændeanordning

Mekanisk

Nominel spænding

230 V

Køretøjstype

Personbil

Visning

Digital

Bremse

automatisk

Automatisk drejning til vægt position

En automatisk

Hjulløft

Nej

Indskruning til balanceringsenhed

Motor

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Fjerner til selvklæbende afbalanceringsklods

BALANCEVÆGTFJERNER TIL ALUFÆLGE

Ubesværet fjernelse af selvklæbende afbalanceringsklodser og rester.
x 1 stk.
Speedplate

280.001.025A TAP B TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Speedplate

280.002.040A TAP C TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Speedplate

280.002.065A TAP C LANG TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Speedplate

280.003.040A TAP E TIL SPEEDPLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine
x 1 stk.
Speedplatesæt komplet

200.010.400A SPEEDPLATE SÆT 3-4-5-6

Til afbalanceringsmaskiner.
x 1 stk.
Speedplate Hunter

204.000.400A 4 HULS SPEED PLATE U/TAPPE

Speedplate til afbalanceringsmaskine.
x 1 stk.
Speedplate Hunter

205.004.400A 5 HULS SPEED PLATE U/TAPPE

Speedplate til afbalanceringsmaskine.
x 1 stk.
Speedplate Hunter

208.000.400A 3/4/6/8 HULS SPEED PLATE

Speedplate til afbalanceringsmaskine.