Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hjulafbalanceringsmaskine WB285

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hjulafbalanceringsmaskine WB285

Hjulafbalanceringsmaskinen WB285 er ideel til personbiler og har en robust konstruktion, der sikrer stabilitet og præcision. Den har automatisk bremse og digitalt display, der gør den nem at bruge, samt en mekanisk spændeenhed til sikker fastgørelse af hjul. Maskinen håndterer fælge med bredder op til 20 tommer og diametre fra 10 til 30 tommer, og er perfekt til en lang række køretøjer.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Automatisk cyklus

  • Automatisk målesystem til aluminiumsfælge

  • Leveres med standard lille "stænkskærm"

  • Virtuel sonar til automatisk beregning af fælgbredde på stålfælge

  • 4 programmer for aluminiumsfælge

  • Specielt aluminium S-program med opdelt program til skjulte vægte

  • Automatisk cyklus med bremsning

  • Tilspænding med lynkoblingsmøtrik med 3 konusser og 40 mm aksel

  • Selvkalibrering/selvdiagnose

  • Optimeringsprogram til placering af dækket på fælgen

  • Elektromagnetisk bremse