Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hjulbørste Rustfrit stål, knyttet, med skaft

Hjulbørste, flettet stålwire med skaft
FLETTET STÅLBØRSTE M.SKAFT Ø75MM 1RK A2

Varenr. 0714692600

EAN 4065746781800

Prisvisning for kunder efter login
Hjulbørste Rustfrit stål, knyttet, med skaft

Varenr. 0714692600

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til brug på rustfrit stål og aluminium. Til middel til kraftig børstning.
  • Aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke takket være knyttede tråde

  • Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
  • Høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid

  • Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.

  • Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Brugsanvisning (optimering af børsteresultater)
MålingPerifer hastighedBørstediameterTrådtykkelseBørstehårslængde
Forøg børsteffekt
Reducer børsteeffekt
Børste laver grat
AnvendelserPeriferihastighed [i m/s]
Anbefalede periferihastigheder for børstning
1520253035404550
Afgratning 25 - 35
Rengøring af svejsesømme 35 - 45
Fjernelse af kalk 35 - 45
Polering 30 - 40
Materialebearbejdning af plast15 - 25
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Ideel til fjernelse af undervognsbeskyttelse

  • Fjerner kalk, rust, lak, slagger og gummirester

  • Afgratning af kanter

Diameter x brugbar bredde x skaftdiameter (DxAxS)

75 x 12 x 6 mm

Skaftlængde (LS)

30 mm

Trådlængde (H)

15 mm

Tråddiameter

0,50 mm

Wire, materiale

Rustfrit stål

Design

Flettet med uret, Glat

Aggressivitet

Hård

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

2 af 4 punkter

Egnet til lige slibemaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Maks. omdrejningshastighed

25000 o/min

EN-standard

1083-2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger