Hjulbørste Rustfrit stål, knyttet, med skaft
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hjulbørste Rustfrit stål, knyttet, med skaft
Ideel til brug på rustfrit stål og aluminium. Til middel til kraftig børstning.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- Aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke takket være knyttede tråde
- Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
- Høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid
- Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Brugsanvisning (optimering af børsteresultater) | ||||
Måling | Perifer hastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Børste laver grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Afgratning | 25 - 35 | |||||||
Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
Polering | 30 - 40 | |||||||
Materialebearbejdning af plast | 15 - 25 |
Anvendelsesområde
- Ideel til fjernelse af undervognsbeskyttelse
- Fjerner kalk, rust, lak, slagger og gummirester
- Afgratning af kanter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!