Hængelomme X-Treme
Hængelomme X-Treme
HÆNGELOMME X-TREME
Varenr. 5359953401
EAN 5702820387334
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slidstærk hængelomme til X-Treme arbejdsbukser
Nem montering
- Lommen har to beslag, der gør, at de med et enkelt klik kan monteres på tøjet
- Kan ligeledes nemt fjernes ved vask
Slidstærk kvalitet
- Forstærket bund
Farve | Sort |
Materiale | 100 % polyamid |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Strygning ved lav temperaturer, Tørretumbling, normal, Brug ikke blegemiddel |
Antal stykker | 1 Par |
Produktvægt (pr. vare) | 162 g |