Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Robust, elastisk arbejdsbælte med metalspænde.
Slidstærk hængelomme til X-Treme arbejdsbukser
Rygsæk med forstærkede skulderstropper, lavet af letvægtsmateriale med lynlåse. Specielt polstret rum til din bærbare computer og stretch-sidelommer
Klassisk bælte af høj kvalitet og fremstillet af ægte læder. Ideel til alle former for tøj.
Tørklæde i blødt og varmt materiale. Ideel til kolde dage. Kan anvendes som halsedisse, hue og pandebånd.
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Følsom og ekstremt behagelig arbejdshandske med SOFTFLEX-belægning. Basismateriale fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker.
Universalskrue med delgevind til hurtig fastgørelse af træforbindelser uden mellemrum i møbelkonstruktion, indvendig montering eller trækonstruktion i tørre eller beskyttede områder indendørs
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser