Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Høreværn, Bluetooth-kompatibel

HØREVÆRN BT29

Varenr. 0899300455

EAN 4099618983481

Prisvisning for kunder efter login
Høreværn, Bluetooth-kompatibel

Varenr. 0899300455

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kophøreværn med god dæmpning som er kompatibel med Bluetooth.

Bruger 2 stk. AA batterier, som skal købes særskilt. Se tilbehør.



Aktivt høreværn med flere funktioner


  • Niveauafhængig-funktion

  • Elektrisk lydindgang (3,5 mm AUX input)

  • Trådløs fukntion til underholdning og kommunikationsformål

  • Tal trådløst i mobiltelefon

  • FM-radio


Designet til brug i støjende miljøer


  • Dæmper effektivt vedvarende støj og impulsstøj

  • Brugeren kan arbejde komfortabelt i højlydte omgivelser (omgivende støjniveau op til 113 dB)

  • Brugeren kan opfatte omgivende lyde og er samtidig beskyttet mod skadelig støj


Justerbar hovedbøjle


  • Komfortabel hovedbøjle, der kan justeres, så den sidder godt på alle hovedformer.


Genopladelig


  • Ved anvendelse af genopladelige AA-batterier, kan man anvende det medfølgende ladekabel.
Bemærk
  • Bruges der almindelige ikke-genopladelige AA-batterier må det medfølgende ladekabel ikke bruges. Batterierne skiftes når strømmen er brugt.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

SNR-dæmpningsværdi

29 dB

L-dæmpningsværdi

23,5 dB

M-dæmpningsværdi

28,5 dB

H-dæmpningsværdi

33,7 dB

Standarder

EN 352

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Højtydende batteri

BATTERI ALKA. MIGNON 1,5V / AA

Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål
Foropladet, genopladeligt NiMH-batteri med høj kapacitet Opladet på forhånd

BATT AA MICRO NIMH 1,2V 2850MHA PRE-CHAR

35 % længere ydeevne end konventionelle genopladelige NiMH-batterier
x 4 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger