WNA 200/F høreværn Med fremragende isoleringsevne, højdejusterbar hovedbøjle og fluorescerende ørekopper
Høreværn WNA 200F
KOPHØREVÆRN WNA 200/F SNR 32 DB FOLDBART
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget komfortabel
Polstret hovedbøjle og bløde tætningspuder
Kan tilpasses enhver hovedform
Højdejustering af stropper
Fremragende synlighed under vanskelige lysforhold
Fluorescerende kapsler og reflekterende bogstaver på hovedbøjlen
Velegnet til områder med masser af støj
Høj SNR-værdi
- Til anvendelser, der involverer forstyrrende støjforurening
- Velegnet til støjområder mellem 102 og 111 dB
SNR-dæmpningsværdi | 32 dB |
L-dæmpningsværdi | 22 dB |
M-dæmpningsværdi | 29 dB |
H-dæmpningsværdi | 36 dB |
Standarder | EN 352-1 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)