Hættetrøje, Nordic
Hættetrøje, Nordic
NORDIC HOODIEJAKKE SORT STR XL
Varenr. M450858003
EAN 7070569316099
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Behagelig og varm hættetrøje med blødt og varmt teddyfleecefor.
Komfortabel og varm hættetrøje
- Behagelig bomuldskvalitet, lamineret med teddyfleecefor på indersiden
- En brystlomme og to fleeceforede sidelommer med skjult lynlås
- Elastiske ærmemanchetter
100 % bomuld lamineret med delvist genanvendt polyesterfleece - 300 g/m².
Kontraststof: 100 % genanvendt polyester - 120 g/m².
InstruktionerTørretumbles ved lav temperatur
Stryges ved lav temperatur
Må ikke bleges
Må ikke kemisk renses
Vask ved 40 °C
Stryges ved lav temperatur
Må ikke bleges
Må ikke kemisk renses
Vask ved 40 °C
Farve | Sort |
Størrelse | XL |
Materiale | Bomuld/polyester |
Stofvægt pr. m2 | 300 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |