Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hættetrøje, Nordic
Behagelig og varm hættetrøje med blødt og varmt teddyfleecefor.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Komfortabel og varm hættetrøje
- Behagelig bomuldskvalitet, lamineret med teddyfleecefor på indersiden
- En brystlomme og to fleeceforede sidelommer med skjult lynlås
- Elastiske ærmemanchetter
100 % bomuld lamineret med delvist genanvendt polyesterfleece - 300 g/m².
Kontraststof: 100 % genanvendt polyester - 120 g/m².
Stryges ved lav temperatur
Må ikke bleges
Må ikke kemisk renses
Vask ved 40 °C
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!