Hulrumsdyvel W-ED/S-BND
Kileanker W-ED/s-BND, forz. stål m. krave
SLAGANKER FZ M8 MED KRAVE 8X30MM
Varenr. 090404012
EAN 4049557024653
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
Dyvel med indvendigt gevind, krave og metrisk gevind til økonomisk forankring i beton, forzinket stål
- Lille borehulsdybde
- Stor bæreevne
- Visuel sættekontrol og håndbeskyttelse ved montering med markerings-/spredeværktøjet
- Mekanisk sætteværktøj gør monteringen hurtigere og nemmere
- Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
- Det fastgjorte element kan nemt fjernes når som helst
- W-ED/S har en krave, der gør det muligt at montere dyvlen, så den flugter med overfladen og forhindrer, at den glider længere ind i borehullet (sikrere montering)
- Det fastgjorte element kan forankres med en fastgørelsesskrue eller en gevindstang
- Intet påkrævet monteringsmoment
Godkendelser
- ETA-02/0044 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 7, urevnet beton
- ETA-05/0120 til dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system, urevnet og revnet beton
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-05/0120)
Bemærk
Inddrivningsdyvel W-ED/A4, se [13.2]
Anvendelsesområde
- ETA-02/0044 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 7, urevnet beton
- ETA-05/0120 til dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system, urevnet og revnet beton
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-05/0120)
Anvendelsesområde
- Individuelt fastgørelsespunkt: Beton C20/25 til C50/60 med normal vægt (urevnet beton)
- Dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system: Forankring af ikke-bærende systemer (revnet og urevnet beton)
- Velegnet til fastgørelse af gevindstænger, metalkonstruktioner, metalprofiler, riste, kabelføringer, rør, monteringsskinner osv.
- Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
- W-ED/S, W-ED/S-BND og W-ED M5 må kun anvendes ved tørre, indendørs forhold
Ankerdiameter | 12 mm |
Ankerlængde (L H) | 50 mm |
Min./maks. påkrævet iskruningsdybde | 13-18 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 15 mm |
Borehulsdybde (h 0) | 50 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 50 mm |
Moment under forankring (T inst) | 35 Nm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 14 mm |
| Installationsparametre i forbelastede betonlofter med hul kerne | |||||
| Dyvelstørrelse [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
| Spejltykkelse | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
| Mindste akseafstand | smin [mm] | 200 | |||
| Minimumskantafstand | cmin [mm] | 150 | |||
| Nominelt bor ∅ | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Boreafhugning ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 15,5 |
| Borehulsdybde | h0 = [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gennemgående hul i den komponent, der skal forbindes | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Gevinddybde (maks. indskruningsdybde) | Lth [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Min. indskruningsdybde | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tilspændingsmoment under montering af anker | Tinst ≤ [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 |
| Afstand mellem hulrumsakserne | lc ≥ [mm] | 100 | |||
| Afstand mellem spændestrenge | lp ≥ [mm] | 100 | |||
| Afstand mellem spændestrenge og borehul | ap ≥ [mm] | 50 | |||
| Ydelsesdata i forspændte betonlofter med hul kerne - dyvler i et redundant ikke-strukturelt system (skrue 4.6-8.8) | |||||
| Spejltykkelse | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
| Dyvelstørrelse [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
| Dyvler i et redundant ikke-strukturelt system i forspændte betonlofter med hul kerne | Fadm [kN] | 1,79) | 1,99) | 2,19) | 2,19) |
| Tilladt bøjningsmoment7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 |
| Data for ydeevne i revnet og urevnet beton - ankre i et redundant, ikke-strukturelt system (skrue 4.6-8.8) | ||||||||||||
| Dyvelstørrelse [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
| Ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i beton10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
| Tilladt bøjningsmoment7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | ||||||
| Tilladt belastning ved eksponering for brand10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
| R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
| R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | |
| Data for ydeevne i urevnet beton - individuelt fastgørelsespunkt (skrue 4.6-8.8)
| |||||||||||
| Dyvelstørrelse [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
| Tilladt centreret spændingsbelastning3) på en enkelt dyvel uden hensyn til kantafstanden | Trykzone (urevnet beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Tilladt tværbelastning3) på en enkelt dyvel uden hensyn til kantafstanden | Trykzone (urevnet beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Tilladt bøjningsmoment7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | 138,6 | |||
| Brandsikkerhedsnormering8) i henhold til UTTC (ensartet temperatur-tid-kurve) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!