Hurtigtvirkende borepatron 1 muffer
Hurtigtvirkende borepatron, 1 muffe
METAL BOREPATRON, 1/2"X20 UNF, 13MM
Varenr. 0692838135
EAN 4056807383910
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
Værktøjsskift med én hånd
Til brug med maskiner, hvor borespindlen låses automatisk efter slukning (spindelstop)
Bemærk
Holderen er ikke markeret på alle borepatroner.
Du bør derfor af hensyn til sikkerheden måle borepatronens spindel:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Borepatronstype | Hurtigskiftepatron, en bøsning |
Borepatronsholder | 1/2 x 20 UNF |
Min./maks. spændebredde for borepatron | 1,5-13 mm |
Egnet til rotation mod venstre | Ja |
Egnet til slagarbejde | Ja |
Produktvægt (pr. vare) | 290,000 g |