Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Værktøjsskift med én hånd
Til brug med maskiner, hvor borespindlen låses automatisk efter slukning (spindelstop)
Holderen er ikke markeret på alle borepatroner.
Du bør derfor af hensyn til sikkerheden måle borepatronens spindel:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!