Injecto rensesystem
Rensesystem til indsprøjtningsdyser 13310 TUNAP
13310 INJECTO RENSEMASKINE V2
Varenr. GT00400850
EAN 4065746467810
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
Den nyeste generation af det automatiske rensesystem til professionel rengøring af alle brændstofindsprøjtningssystemer i diesel- og benzinkøretøjer. Fjerner aflejringer og forurening i brændstofindsprøjtningssystemet pålideligt sammen med systemrensemidler 937 (benzin) og 938 (diesel), der er specifikt tilpasset brændstofindsprøjtningssystemer.
- Direkte rensning af indsprøjtningsdyser og injektorer på alle benzin- og dieselmotorer
- Det er ikke nødvendigt at skille indsprøjtningsdyserne eller injektorerne ad
- Fjerner harpiksrester og koksdannelser fra injektorer
- Opløser og fjerner brændstofrelaterede forurenende stoffer i højtrykspumper
- Sikrer ensartet indsprøjtningsmængde, støjsvag tomgang og reduceret partikelemission og brændstofforbrug
- Nem at bruge og montere i alle brændstofsystemer med separat adaptersæt
Anvendelsesområde
- I tilfælde af problemer med snavsede injektorer og indsprøjtningsdyser
- Før justering og emissionsmålinger
- I tilfælde af funktionsfejl, f.eks. ustabil tomgang, nedsat motorydelse og øget soddannelse
Instruktioner
Overhold SI937 eller SI938.
Betjeningsvejledning:
https://media.tunap.com/stmedia/tunap/documents/std.lang.all/1400850_UserManual.pdf
Produktvægt (pr. vare) (20) | 1,000 g |