Intensivt rengøringsmiddel til indsprøjtningsdyser
Intensiv indsprøjtningsdyserens 938 TUNAP
938 INTENSIV INJEKTORRENS DIESEL 5 L
Varenr. GT00103400
EAN 4065746466202
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Direkte rengøring af indsprøjtningsdyserne
- Indsprøjtningsdyserne skal ikke afmonteres før brug
- Nedbryder og fjerner harpiksrester og aflejringer
- Sikrer en ensartet indsprøjtning, jævn tomgang og reduceret brændstofforbrug
- Reducerer emissionsværdierne sammenlignet med et system, som ikke er rent
Brug kun 938 injektor intensiv rens i dieselmotorer med ICM 2020.
Regelmæssig brug af 984 Beskyttelse til direkte indsprøjtningsdyser i dieselmotorer efter rengøring beskytter også mod genforurening.
- I tilfælde af problemer med snavsede indsprøjtningsdyser (hård belægning)
- Forud for justeringsarbejde og emissionsmålinger (sodpartikler)
- Til diagnosticering (udelukkelsesprocedure)
- Til alt reparationsarbejde på dieselindsprøjtningssystemet
- Virker mod reduceret motoreffekt
- I tilfælde af øget ophobning af sod
Der skal anvendes specialværktøj TUNAP 13310 ICM 2020 for at rense systemet uden at afmontere indsprøjtningsdyserne. Se betjeningsvejledningen før brug.
Dosering
Der skal bruges én dåse med 938 injektor intensiv rens i dieselmotorer til én bil (op til fire cylindere). Der skal bruges to dåser til motorer med seks og otte cylindere. Der skal bruges 3 dåser til motorer med 10-12 cylindere.
Indhold | 5 l |
Farve | Gulbrun |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Kulbrinte |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 |
Massefylde | 0,815 g/cm³ |
Min. flammepunkt | 200 °C |