Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Intensivt rengøringsmiddel til indsprøjtningsdyser
Særligt intensivt rensemiddel med ROA²-teknologi til brændstofindsprøjtningssystemer i dieselmotorer. Fjerner også aflejringer på indsprøjtningsdyser, som ikke kan afmonteres ved brug af rengøringsmidler tilsat brændstoftanken.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Direkte rengøring af indsprøjtningsdyserne
- Indsprøjtningsdyserne skal ikke afmonteres før brug
- Nedbryder og fjerner harpiksrester og aflejringer
- Sikrer en ensartet indsprøjtning, jævn tomgang og reduceret brændstofforbrug
- Reducerer emissionsværdierne sammenlignet med et system, som ikke er rent
Brug kun 938 injektor intensiv rens i dieselmotorer med ICM 2020.
Regelmæssig brug af 984 Beskyttelse til direkte indsprøjtningsdyser i dieselmotorer efter rengøring beskytter også mod genforurening.
- I tilfælde af problemer med snavsede indsprøjtningsdyser (hård belægning)
- Forud for justeringsarbejde og emissionsmålinger (sodpartikler)
- Til diagnosticering (udelukkelsesprocedure)
- Til alt reparationsarbejde på dieselindsprøjtningssystemet
- Virker mod reduceret motoreffekt
- I tilfælde af øget ophobning af sod
Der skal anvendes specialværktøj TUNAP 13310 ICM 2020 for at rense systemet uden at afmontere indsprøjtningsdyserne. Se betjeningsvejledningen før brug.
Dosering
Der skal bruges én dåse med 938 injektor intensiv rens i dieselmotorer til én bil (op til fire cylindere). Der skal bruges to dåser til motorer med seks og otte cylindere. Der skal bruges 3 dåser til motorer med 10-12 cylindere.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!