Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Intensivt rengøringsmiddel til indsprøjtningsdyser

Intensiv indsprøjtningsdyserens 938 TUNAP
938 INTENSIV INJEKTORRENS DIESEL 500 ML

Varenr. GT00102349

EAN 4065746465724

Prisvisning for kunder efter login
Intensivt rengøringsmiddel til indsprøjtningsdyser

Varenr. GT00102349
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
Særligt intensivt rensemiddel med ROA²-teknologi til brændstofindsprøjtningssystemer i dieselmotorer. Fjerner også aflejringer på indsprøjtningsdyser, som ikke kan afmonteres ved brug af rengøringsmidler tilsat brændstoftanken.
  • Direkte rengøring af indsprøjtningsdyserne

  • Indsprøjtningsdyserne skal ikke afmonteres før brug

  • Nedbryder og fjerner harpiksrester og aflejringer

  • Sikrer en ensartet indsprøjtning, jævn tomgang og reduceret brændstofforbrug

  • Reducerer emissionsværdierne sammenlignet med et system, som ikke er rent
Bemærk

Brug kun 938 injektor intensiv rens i dieselmotorer med ICM 2020.


Regelmæssig brug af 984 Beskyttelse til direkte indsprøjtningsdyser i dieselmotorer efter rengøring beskytter også mod genforurening.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • I tilfælde af problemer med snavsede indsprøjtningsdyser (hård belægning)

  • Forud for justeringsarbejde og emissionsmålinger (sodpartikler)

  • Til diagnosticering (udelukkelsesprocedure)

  • Til alt reparationsarbejde på dieselindsprøjtningssystemet

  • Virker mod reduceret motoreffekt

  • I tilfælde af øget ophobning af sod
Instruktioner

Der skal anvendes specialværktøj TUNAP 13310 ICM 2020 for at rense systemet uden at afmontere indsprøjtningsdyserne. Se betjeningsvejledningen før brug.


Dosering


Der skal bruges én dåse med 938 injektor intensiv rens i dieselmotorer til én bil (op til fire cylindere). Der skal bruges to dåser til motorer med seks og otte cylindere. Der skal bruges 3 dåser til motorer med 10-12 cylindere.

Indhold

500 ml

Farve

Gulbrun

Lugt/duft

Karakteristisk

Kemisk basis

Kulbrinte

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24

Massefylde

0,815 g/cm³

Min. flammepunkt

200 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger