Isolerende beskyttelsesmåtte
ISOLERENDE BESKYTTELSESMÅTTE EN 61112
ISOLERENDE BESKYTTELSESMÅTTE EN 61112
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksibel beskyttelsesmåtte til brug under arbejde med f. eks batteripakken på el- og hybridbiler.
- Fremstillet af holdbart PVC
- Kan modstå prøvespænding på op til 1000 V
- Transparent farve, der gør det nemt at se underlaget og eventuelle markeringer
- Let og nem at håndtere
Materiale (10) | PVC - polyvinylklorid/PC - polykarbonat |
Længde (20) | 1000 mm |
Tykkelse (40) | 0,5 mm |
Farve (50) | Transparent |
Produktvægt (pr. vare) | 680 g |
Prøvespænding (AC-spænding) | 1000 V |
Belastningsspænding (AC-spænding) | 1000 V |
Bredde (30) | 1000 mm |