Kabelbinder, KBL 2 lavet af polyamid med plasttunge, sort
Kabelbinder KBL2 PA, plastlåsgodkendelse, sort
KABELBINDER KBL2, 7,6MM - 368MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Den let vinklede, koniske ende og hoved og pal i ét stykke gør monteringen effektiv, hurtig og nem
- Høj industriel kvalitet sikrer en lang, driftssikker brugslevetid til indendørs og udendørs brug
- Meget vejr- og UV-bestandig iht. ISO 4892-2, del 2 til udendørs brug
- Styrefunktion, der letter monteringen
- Den glatte udvendige finish og de afrundede kanter forhindrer beskadigelse af isolering og kabelbeklædning
- Den indvendige fortanding på binderen sikrer et sikkert greb og hjælper med at forhindre, at binderen vrides eller glider sidelæns
- Selvslukkende, hvilket betyder, at kabelbinderne ikke bidrager til spredning af ild, skulle der opstå brand
- Kan bruges til anvendelser med brede temperaturområder
- Silikone- og halogenfri og i overensstemmelse med RoHS
- Velegnet til montering med eller uden værktøj
Godkendelser og erklæringer kan indhentes, gemmes og udskrives ved blot at scanne QR-koden på emballagen
Testet i overensstemmelse med EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
De UV-resistente kabelbindere opfylder ISO 4892-2-standarden: Plast - syntetisk stråling eller vejrpåvirkning af udstyr - del 2: xenonlamper. 1000 timers stråling eller vejrpåvirkning ved brug af denne testmetode er påkrævet i henhold til standarderne IEC 62275, EN 62275 og UL 1565 for UV-bestandige kabelbindere.
Ideelle industrielle kabelbindere med anvendelser som omfatter: maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe, køretøjskonstruktion, værksteder, vedligeholdelse, fremstillingsindustrien, byggeindustrien, bilværksteder, transport/logistik, elevatorkonstruktion
Materiale | PA 6,6 V-2 - polyamid |
Farve | Sort |
Bredde | 7.6 mm |
Længde | 368 mm |
Min./maks. bundtdiameter | 7-102 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til +85 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -20 til +85 °C |
Min. trækstyrke | 534 N |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Silikonefri | Ja |
Halogenfri | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
Brændbarhed | Selvslukkende iht. UL94 V2 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)