Kabelmuffe, dobbeltsidet
Kabelmuffe, med dobbelt flange
GUMMIGENNEMFØRING 4X6X9,5
Varenr. 05616634
EAN 4011231474290
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
- Modstandsdygtig over for korrosion, forvitring (UV-stråler, ozon) syrer og svage kaustiske opløsninger, kortvarig fugtning med olie og opløsningsmidler (f.eks. brændstof)
- Temperaturområde: -40 °C til +120 °C
- Tolerancer iht. ISO 3302-1 M2
- Materiale: EPDM-gummi
- Farve: sort
RoHS-kompatibel
![]() | |
Indvendig diameter (d) | 4,5 mm |
Borehul (D1) | 6,5 mm |
Udvendig diameter (D) | 9,5 mm |
Installationstykkelse (h1) | 1,2 mm |
Højde (H) | 6 mm |
Farve | Sort |
Materiale | EPDM (ethylene propylene diene monomer-gummi) |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Silikonefri | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 3302 |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 120 °C |