Kabelmuffe, dobbeltsidet
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Modstandsdygtig over for korrosion, forvitring (UV-stråler, ozon) syrer og svage kaustiske opløsninger, kortvarig fugtning med olie og opløsningsmidler (f.eks. brændstof)
- Temperaturområde: -40 °C til +120 °C
- Tolerancer iht. ISO 3302-1 M2
- Materiale: EPDM-gummi
- Farve: sort
RoHS-kompatibel
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!