Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelmuffe, dobbeltsidet

Kabelmuffe, med dobbelt flange
GUMMIGENNEMFØRING 6X10X13

Varenr. 05616646

EAN 4011231474443

Prisvisning for kunder efter login
Kabelmuffe, dobbeltsidet

Varenr. 05616646

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Modstandsdygtig over for korrosion, forvitring (UV-stråler, ozon) syrer og svage kaustiske opløsninger, kortvarig fugtning med olie og opløsningsmidler (f.eks. brændstof)
  • Temperaturområde: -40 °C til +120 °C
  • Tolerancer iht. ISO 3302-1 M2
  • Materiale: EPDM-gummi
  • Farve: sort

RoHS-kompatibel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indvendig diameter (d)

6 mm

Borehul (D1)

9,8 mm

Udvendig diameter (D)

12,7 mm

Installationstykkelse (h1)

2 mm

Højde (H)

8 mm

Farve

Sort

Materiale

EPDM (ethylene propylene diene monomer-gummi)

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Silikonefri

Ja

RoHS-kompatibel

Ja

ISO

3302

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 120 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger