Kabelsaks/afisoleringstang
Kabelsaks Bahco
KABELSAKS/AFISOLERINGSTANG 2233D-160IP
Varenr.
9501019124
EAN 7314150114054
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Effektiv kabelsaks/afisoleringstang, der nemt håndterer både aluminium- og kobberkabler. Kompakt design for nem håndtering og præcise snit.
- Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber: 5 mm
- Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd: 10 mm²
- Længde: 160 mm
- Ergonomisk design sikrer komfortabel brug over længere perioder
- Robust skær lavet af high performance alloy steel for langvarig holdbarhed
![]() | |
Længde (L) | 160 mm |
Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber | 5 mm |
Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd | 10 mm² |