Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kap- og gearingssav

Snit- og geringssav KGS 270-60-E
KAP- OG GERINGSSAV KGS 270-60 E

Varenr. 07013440

EAN 4056807515427

Prisvisning for kunder efter login
Kap- og gearingssav

Varenr. 07013440
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
Meget kompakt og let snit- og geringssav med elektronisk motorhastighedsstyring og skydefunktion og kraftfuld 1550 W motor og 24-tandet SC-savklinge, montageværktøj og emneklemme

Egnet skærehastighed, især til temperaturfølsomme materialer


Elektronisk motorhastighedsstyring



Velegnet til høj skærekapacitet


Spændefunktion med indvendigt basuntræk og glidelejer og kuglelejer af høj kvalitet



Præcist arbejde og perfekt oplysning af arbejdsområdet


LED-lyset oplyser skærelinjen vha. savklingens skygge.



Præcist arbejde i alle hældningsindstillinger


Planslebet bundplade og anslag fremstillet af trykstøbt aluminium af høj kvalitet og optimeret anslagsdesign



Sikker bearbejdning af små emner og skrå snit


Bevægeligt venstre emneanslag



Rent arbejdsmiljø


Effektiv 2-punkts støvudsugning



Hurtige savklingeskift


Spindellås indsat i huset



Nem at transportere


Sikker låsefunktion til forlængelse og savhoved

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til træ, MDF og laminat

Nominel spænding

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Maks. savklingediameter

216 mm

Velegnet til huldiameter

30 mm

Skærebredde

270

Skæredybde

60 mm

Indgangseffekt

1550 W

Maks. geringsvinkel

50 grader

Maks. hældningsvinkel

48 grader

Omdrejningsretning for hældningsvinkel

Venstre

Maskinens vægt

15 kg

Kabellængde

2 m

Min./maks. tomgangshastighed

2600-5200 o/min

Maks. tomgangshastighed

5200 o/min

Vibration

2,1 m/s²

Lydtryksniveau

91 dB

Længde

430 mm

Bredde

460 mm

Højde

560 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Panelsavklinge

RUNDSAVSKLINGE Ø216X30X48Z

Specialistværktøjer til mobil brug. Til glidende geringsav, kap- og geringssav.
x 1 stk.
Panelsavklinge

RUNDSAVSKLINGE Ø216X30X60Z

Specialistværktøjer til mobil brug. Til glidende geringsav, kap- og geringssav.
x 1 stk.
Panelsavklinge

RUNDSAVSKLINGE Ø216X30X80Z

Specialistværktøjer til mobil brug. Til glidende geringsav, kap- og geringssav.