Kap- og gearingssav
Gerings- og rundsavsbord KTS 140 kombination
KAPSAV KTS140 COMBI, BORDMODEL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Perfekt til nem, præcis og sikker udførelse af langsgående, tværgående, gerings- og hældningssnit
Lang levetid
Kraftfuld induktionsmotor i høj kvalitet til vedligeholdelsesfri, kontinuerlig drift.
Hurtig og enkel at lave om til et andet værktøj
Kan laves om fra en bordrundsav til en geringssav uden værktøj
Enkel og nøjagtig fastgørelse
Låsepunkter til typiske hældnings- og geringsvinkler
Nem at transportere og velegnet til skiftede placeringer på byggepladser
Aftagelige ben og integrerede bærehåndtag
Nøjagtige resultater
Justerbart emnestop

Til savning af træ og lignende materialer
Nominel spænding | 230 V AC |
Indgangseffekt | 2000 W |
Effektudgang | 1550 W |
Maks. tomgangshastighed | 2850 o/min |
Maks. savklingediameter | 250 mm |
Velegnet til huldiameter | 30 mm |
Maks. geringsvinkel | 45 grader |
Maks. hældningsvinkel | 45 grader |
Længde | 700 mm |
Bredde | 670 mm |
Højde | 750 mm |
Maskinens vægt | 37 kg |
Kabellængde | 2 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!