Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kædepisk med rundt håndtag

Kædepisk med rundt håndtag
SPECIALNØGLE TIL TANDHJUL L. 355 MM

Varenr. 5228210000

EAN 4099618053740

Prisvisning for kunder efter login
Kædepisk med rundt håndtag

Varenr. 5228210000
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
Med et langt håndtag for effektiv kraftoverførelse
  • Virker på alle 7- til 12-gears kassetter til racercykler og mountainbikes, samt et-gears kassetter med et 3/32" kædehjul

  • Det 355 mm lange håndtag sikrer effektiv kraftoverførelse, og det brede, skridsikre gummihåndtag sikrer sikkert og nemt arbejde

  • Stifter og kædedele af høj kvalitet sikrer præcis placering og lang levetid

  • Fremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

355 mm

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Forniklet

Håndtag, materiale

RBR

Produktvægt (pr. vare)

356,000 g

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kassettelåseringsværktøj

1/2 SPECIALTOP TIL LÅSERINGE

Langt design
x 1 stk.
Kassettelåseringsværktøj med håndtag og styretap

LÅSERINGSVÆRKTØJ TIL TANDHJUL L. 355 MM

Med et langt håndtag for effektiv kraftoverførelse