Kilesikringsskive W.TEC, smal form
A4 rustfrit stål, smal form, W.TEC
KILESIKRINGSSKIVE SMAL A4 M12
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Generelt:
Låseskive i overensstemmelse med DIN 25201 for at forhindre en løs forbindelse i sidelæns belastede forbindelser, vibrerende skrueforbindelser og forskruninger, der udsættes for svingninger.
Funktion:
Skrå flader mellem de to kilelåseskiver sørger for en yderst sikker fastlåsning. Skrueforbindelsen låses ved forspænding i stedet for ved friktion.
Fordele:
- Nem at samle og adskille (kilelåseskiver er allerede sammenlimet parvis)
- Testet system til skruesikring (spærreelementerne forhindrer udskruning), ved høj og lav spænding
- Særligt velegnet til dynamisk belastning - selv ved brug sammen med smøremiddel
- Kan genbruges flere gange uden tab af kvalitet
- Skånsom mod overflader
- Fås i rustfrit stål og stål (andre materialer fås på bestilling)
- Med smal og bred kontaktflade
Ved bolt/møtrik-forbindelser skal der anvendes kilesikringsskiver både under skruehovedet og under møtrikken. De anbefalede tilspændingsmomenter kan findes i de tekniske oplysninger i DIN/ISO-kataloget.
Kilesikringsskiver af overfladehærdet rustfrit stål 1.4404 er ikke egnede til brug i korrosive miljøer. Til tilsvarende anvendelser anbefaler vi brug af 254SMO (1.4547) rustfri kilesikringsskiver i rustfrit stål.
Bilindustri, maskinteknik, producenter af pneumatiske og elektriske værktøjer, minedrift, produktion af landbrugsmaskiner, producenter af blandeanlæg, transport og transportsystemer.
![]() | |
Indvendig diameter (d1) | 13 mm |
Egnet til skruegevind | M12 |
Udvendig diameter (d2) | 19,5 mm |
Tykkelse (h1) | 2,6 mm |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Vickers-hårdhed, HV | 520 HV |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Smal |
Låsefunktion | Anti-løsgørelsesenhed, låsende |