Kilometertæller
Kilometertæller
MÅLEHJUL
Varenr.
0993714004
EAN 4050642543034
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
Til afstandsmåling på byggepladser og ved vejarbejde
- Kvalitetstæller “Made in Germany”
- Støv- og stænktæt
- Omvendt tælling mulig
- Massivt pladehjul i støbt aluminium for maksimal jævnhed
- Udfoldelig ramme til stativ
- Integreret bremse forhindrer fejlmålinger
- Sammenklappelig styrestang
- All-round gummi, præcist slebet til 318,5 mm diameter – svarer til nøjagtigt 1 m i omkreds
- Hvert målehjul er blevet inspiceret individuelt og forsynet med inspektionsmærkater
- Robotsvejset ramme – for ensartet kvalitet
- Sammen med skinneadapter også velegnet til skinnemålinger (medfølger ikke)
- Med opbevaringstaske
Hjulomkreds | 1 m |
Hjuldiameter | 318,5 mm |
Målenøjagtighed | < 0,05 % |
Maks. længdemåleområde | 9999,99 m |
Materiale | Aluminium, pressestøbt |
Vægt | 3900 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)