Kilometertæller
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kvalitetstæller “Made in Germany”
- Støv- og stænktæt
- Omvendt tælling mulig
- Massivt pladehjul i støbt aluminium for maksimal jævnhed
- Udfoldelig ramme til stativ
- Integreret bremse forhindrer fejlmålinger
- Sammenklappelig styrestang
- All-round gummi, præcist slebet til 318,5 mm diameter – svarer til nøjagtigt 1 m i omkreds
- Hvert målehjul er blevet inspiceret individuelt og forsynet med inspektionsmærkater
- Robotsvejset ramme – for ensartet kvalitet
- Sammen med skinneadapter også velegnet til skinnemålinger (medfølger ikke)
- Med opbevaringstaske
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!