Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klæbemasse og tætningsmasse MS

Klæbemasse
ZEBRA KLÆBEMASSE HVID, 310ML

Varenr. 08932251

EAN 4045989957989

Prisvisning for kunder efter login
Klæbemasse og tætningsmasse MS

Varenr. 08932251
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
Universal, holdbar, elastisk, 1-komponent MS polymerbaseret klæbe- og forseglingsmasse
Meget god vedhæftning på næsten alle overflader, såsom ubehandlet, forzinket, grundet eller lakeret stålplade, aluminium, rustfrit stål, kobber, plast, ABS, hård PVC, beton, træ, glas osv.

  • Fugthærdende

  • Gode nivelleringsegenskaber

  • Når den er frisk, kan den overlakeres med næsten alle normale laktyper (test kompatibiliteten på forhånd)

  • Limede plader kan punktsvejses

  • Opløsningsmiddelfri

  • Isocyanat- og silikonefri

  • Vejrbestandig
Bemærk

Ikke egnet til polyethylen, polypropylen, silikone, PTFE (Teflon®) eller blød plast.



Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeIdeel til elastisk limning inden for bygningskonstruktion, metal-/bilindustrien, maskinindustrien, skibsværfter osv.
Instruktioner

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Vi anbefaler brug af primer for at opnå de bedste resultater. Primeren påføres i et tyndt lag på den rengjorte, fedtfri og tørre overflade. Inden påføring af tætningsmassen, skal primeren være fordampet. Overhold de angivne tørretider.



De fleste primere indeholder brændbare opløsningsmidler og er følsomme over for fugt. Det er derfor tilrådeligt at lukke beholderen straks efter brug. Tip: Klæbemassen skal overmales inden for 2 timer for at sikre optimal vedhæftning.

Indhold

310 ml

Kemisk basis

MS-hybridpolymer

Farve

Hvid

Massefylde

1,55 g/cm³

Lugt/duft

Karakteristisk

Min. tid for hindedannelse

10 min.

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 90 °C

Silikonefri

Ja

Produktvægt (pr. vare)

550,958 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger