Kølerudlufter
Kølerudlufter
KØLERUDLUFTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gummikegle dækker kølerens åbninger Ø 17 - 50 mm
Egnet til de fleste kølere i moderne motorkøretøjer
Det enkle design af enheden kræver kun få arbejdstrin
Sikker og brugervenlig
Processen med påfyldning af kølemiddel udføres på få sekunder og uden luftlommer på grund af det vakuum, der dannes i kølesystemet
Hurtigt og effektivt arbejde, da udluftning ikke længere er nødvendigt
Problematiske luftlommer i kølesystemet undgås ved hjælp af vakuumpåfyldning
Høj driftssikkerhed for motoren på grund af optimal varmeafledning
Tekniske data:
- Arbejdstryk: 6 – 12 bar
- Tryklufttilslutning: 1/4"
- Gummikegle: 17 - 50 mm kegle
Medfølger:
- Kølerudlufter med gummikegle
- Vandslange med si
- Opbevaringstaske med brugsvejledning
Min./maks. tryk | 6-12 bar |
Min./maks. diameter | 17-50 mm |
Forbindelsesgevind | 1/4 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)