Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kølerudlufter
Til hurtig påfyldning af kølesystemet med kølevæske uden luftlommer
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gummikegle dækker kølerens åbninger Ø 17 - 50 mm
Egnet til de fleste kølere i moderne motorkøretøjer
Det enkle design af enheden kræver kun få arbejdstrin
Sikker og brugervenlig
Processen med påfyldning af kølemiddel udføres på få sekunder og uden luftlommer på grund af det vakuum, der dannes i kølesystemet
Hurtigt og effektivt arbejde, da udluftning ikke længere er nødvendigt
Problematiske luftlommer i kølesystemet undgås ved hjælp af vakuumpåfyldning
Høj driftssikkerhed for motoren på grund af optimal varmeafledning
Tekniske data:
- Arbejdstryk: 6 – 12 bar
- Tryklufttilslutning: 1/4"
- Gummikegle: 17 - 50 mm kegle
Medfølger:
- Kølerudlufter med gummikegle
- Vandslange med si
- Opbevaringstaske med brugsvejledning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!